text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Gatzagen

Artikelnummer B4957.584.124
Diameter 70
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja

Specificaties

Diameter 70
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Gewicht per stuk (g) 242
HS- en goederencode
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.124
EAN 3165140087643
UBB 500504991562
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584124
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.