text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
7S699263
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
Bosch Expert for Wood Laminate frees 12 mm D1 127 mm L 508 mm G 1068 mm
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
7S699263
Totale lengte (mm)
106.8
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
50.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
106.8
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
50.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Edge Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S699263
EAN
3165140802314
UBB
500648791530
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608629384