Frezen
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
Frezen
Frezen
1S148059
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
Bosch Expert for Wood gleufzaag 8 mm D1 508 mm L 2 mm G 8 mm
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
1S148059
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
50.8
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Milling Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1S148059
EAN
3165140802338
UBB
500648507092
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608629386