text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Expert for Wood Laminate frees 12 mm D1 127 mm L 385 mm G 936 mm


Artikelnummer 1E800623
Totale lengte (mm) 94.1
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 38.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 94.1
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 38.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Edge Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1E800623
EAN 3165140802291
UBB 500648484482
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608629382
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.