text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Schaafmachines GHO 26-82 D


Artikelnummer 2Q990883
Breedte 82
Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 710
Machinegewicht (kg) 2.8
Schaafdiepte (mm) 2.6
Schaafbreedte (mm) 82
Max. sponningdiepte (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 82
Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 710
Machinegewicht (kg) 2.8
Schaafdiepte (mm) 2.6
Schaafbreedte (mm) 82
Max. sponningdiepte (mm) 9
Nullasttoerental (1/min) 18000
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GHO 26-82 D
Type Planer

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q990883
EAN 3165140771139
UBB 500637131300
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 06015A4301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.