Frezen & schaven
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
Accu machines
Frezen & schaven
7K577282
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
Bosch Accuschaafmachines GHO 12V-20
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
7K577282
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
3
Schaafdiepte (mm)
2
Schaafbreedte (mm)
56
Max. sponningdiepte (mm)
17
Nullasttoerental (1/min)
14500
Gewicht zonder accupack (kg)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
3
Schaafdiepte (mm)
2
Schaafbreedte (mm)
56
Max. sponningdiepte (mm)
17
Nullasttoerental (1/min)
14500
Gewicht zonder accupack (kg)
1.5
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GHO 20
Type
Cordless Planer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K577282
EAN
3165140866590
UBB
500673195870
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06015A7001
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen