Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.375
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
Bosch Vingerfrees 8 mm D1 14 mm L 196 mm G 51 mm
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
B4980.628.375
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19.6
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
14
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19.6
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
14
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
60
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.375
EAN
3165140358361
UBB
500505032705
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628375