text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch PRO Ceramic dry X-Lock boorkroonset 68 x 33 51 x 33 35 x 33 25 x 33 20 x 33 mm 5-delig


De X-LOCK Heavy for Metal Komborstel, getordeerd draad biedt agressieve reinigingsprestaties. Hij is voorzien van getordeerd draad voor zware reinigingstoepassingen op middelgrote tot grote stalen oppervlakken. Het wisselen van borstels gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem.

Artikelnummer 2C083999
Verpakking Kunststof box
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 68
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 68
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal Overig
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type X-Lock Diamond Drill Bit Set

Omschrijving

De X-LOCK Heavy for Metal Komborstel, getordeerd draad biedt agressieve reinigingsprestaties. Hij is voorzien van getordeerd draad voor zware reinigingstoepassingen op middelgrote tot grote stalen oppervlakken. Het wisselen van borstels gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem.

Artikelnummers

Artikelnummer 2C083999
EAN 3165140933735
UBB 500699276928
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2608599037
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.