text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Diamantboor 8 x 33mm

Artikelnummer 9C015693
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 33
Diameter boor (mm) 8
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
HS- en goederencode
Type Diamond Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9C015693
EAN 3165140577939
UBB 500648855079
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608587141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.