text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Steen & beton boren
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
5R802461
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
Bosch PRO Ceramic dry diamantboor 40 x 35 x 2223 mm
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
5R802461
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
40
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
35
Diameter boor (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
40
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
35
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Dry Speed Diamond Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R802461
EAN
3165140577755
UBB
500648690716
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608587123