Test catalogus aantal
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
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
B4500.000.115
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
Bosch Decoupeerzaag GST 160 BCE
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
B4500.000.115
Slag (mm)
26
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
2.3
Snijdiepte in hout (mm)
160
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Slag (mm)
26
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
2.3
Snijdiepte in hout (mm)
160
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
10
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
5000
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GST 160 BCE
Type
Jig Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4500.000.115
EAN
3165140746274
UBB
500620054394
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
0601518000