text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Decoupeerzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
B4040.002.010
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
Bosch Accudecoupeerzaag GST 12V-70
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
B4040.002.010
Nom. spanning (V)
12
Slag (mm)
18
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.5
Snijdiepte in hout (mm)
70
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Slag (mm)
18
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.5
Snijdiepte in hout (mm)
70
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
3
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
3
Zwenkbereik (°)
45
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2.1
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4040.002.010
EAN
3165140711463
UBB
500624108865
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
06015A1001