text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accukap- en verstekzaag BITURBO GCM 18V-216 DC


Accupijkermachine GNH 18V-64 M, De GNH 18V-64 M Professional met enkel- en contactvuurmodus is de mobiele oplossing voor het snel en precies bevestigen van verschillende materialen. Het snoerloze spijkerapparaat werkt zonder compressor, luchtslang of duur gaspatroon - plaats gewoon de accu en je kunt aan de slag. Als het spijkermagazijn leeg is, wordt het werkstuk beschermd tegen beschadiging door de droogvuurblokkering. De GNH 18V-64 M is uitgerust met een intuïtieve gebruikersinterface (HMI) voor eenvoudige activering van de schietmodi. Het is de ideale keuze voor afwerkingswerkzaamheden aan plinten, raam- en deurlijsten, stoelleuningen en trappen en lijstwerk van zachthout (bijv. grenen), hardhout (bijv. eiken, esdoorn, berken) en composiet afwerkingsmaterialen. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders (Professional 18 V System). Snellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)

Artikelnummer 2S039406
Breedte 817
Hoogte 825
Gewicht 15.3
Spanning (V) 18
Lengte (mm) 569
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 817
Hoogte 825
Gewicht 15.3
Spanning (V) 18
Lengte (mm) 569
Zaagbladdiameter (mm) 216
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 4500
Verstekinstelling links (°) 52
Verstekinstelling rechts (°) 60
Kantelinstelling links (°) 47
Kantelinstelling rechts (°) 47
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GCM 216 DC
Type Mitre Saw

Omschrijving

Accupijkermachine GNH 18V-64 M, De GNH 18V-64 M Professional met enkel- en contactvuurmodus is de mobiele oplossing voor het snel en precies bevestigen van verschillende materialen. Het snoerloze spijkerapparaat werkt zonder compressor, luchtslang of duur gaspatroon - plaats gewoon de accu en je kunt aan de slag. Als het spijkermagazijn leeg is, wordt het werkstuk beschermd tegen beschadiging door de droogvuurblokkering. De GNH 18V-64 M is uitgerust met een intuïtieve gebruikersinterface (HMI) voor eenvoudige activering van de schietmodi. Het is de ideale keuze voor afwerkingswerkzaamheden aan plinten, raam- en deurlijsten, stoelleuningen en trappen en lijstwerk van zachthout (bijv. grenen), hardhout (bijv. eiken, esdoorn, berken) en composiet afwerkingsmaterialen. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders (Professional 18 V System). Snellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)

Artikelnummers

Artikelnummer 2S039406
EAN 4059952608402
UBB 500581521464
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601B47000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.