Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
4U126376
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
Bosch Accudraaislagmoeraanzetter GDX 18V-210 C
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
4U126376
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
1.8
Max. draaimoment (Nm)
210
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
4100
Nullasttoerental (1/min)
3400
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
1.8
Max. draaimoment (Nm)
210
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
4100
Nullasttoerental (1/min)
3400
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GDX 18V-210 C
Type
Cordless Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U126376
EAN
4059952587738
UBB
500582236997
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019J0202
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen