Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
6D518325
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
Bosch Cirkelzagen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6D518325
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Gewicht incl. accupack (kg)
5
Snijdiepte (90°) (mm)
70
Snijdiepte (45°) (mm)
49.5
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Gewicht incl. accupack (kg)
5
Snijdiepte (90°) (mm)
70
Snijdiepte (45°) (mm)
49.5
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
5000
Gewicht zonder accupack (kg)
4
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Model
GKS 18V-68 C
Safety
GKS 18V-68 C
Type
BH_NF_inh_02_EN
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D518325
EAN
3165140931793
UBB
500717752041
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016B5030
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen