Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
3A387635
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
Bosch Cirkelzagen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3A387635
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
70
Snijdiepte (45°) (mm)
49.5
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
5000
Gewicht zonder accupack (kg)
4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
70
Snijdiepte (45°) (mm)
49.5
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
5000
Gewicht zonder accupack (kg)
4
Met acculader
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GKS 18V-68 C
Type
Cordless Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A387635
EAN
4059952506739
UBB
500708200505
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016B5001