Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
2E316032
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
Bosch Accu-invalzaag BITURBO GKT 18V-52 GC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2E316032
Breedte
209
Hoogte
234
Spanning (V)
18
Lengte (mm)
374
Snijdiepte (90°) (mm)
46
Snijdiepte (45°) (mm)
32
Zaagbladdiameter (mm)
140
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
209
Hoogte
234
Spanning (V)
18
Lengte (mm)
374
Snijdiepte (90°) (mm)
46
Snijdiepte (45°) (mm)
32
Zaagbladdiameter (mm)
140
Zaagbladboring (mm)
20
Nullasttoerental (1/min)
5500
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GKT 18V-52 GC
Type
Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E316032
EAN
3165140930666
UBB
500708200760
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016B4000