text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 150 x 24 x 20 mm T12


Artikelnummer B4960.641.169
Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Aantal tanden 12
Zaagbladdikte (mm) 190
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 270
HS- en goederencode
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.641.169
EAN 3165140373517
UBB 500504963843
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608641169
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.