Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.818
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 184 x 26 x 16 mm T36
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
B4960.640.818
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Aantal tanden
36
Zaagbladdikte (mm)
221
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
415
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.818
EAN
3165140263436
UBB
500504963272
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640818