Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.817
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 184 x 26 x 16 mm T24
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
B4960.640.817
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
184
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
220
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
395
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.817
EAN
3165140263429
UBB
500504963199
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640817