Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.629
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 230 x 28 x 30 mm T48
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
B4960.640.629
Max. toerental (1/min)
6500
Zaagbladdiameter (mm)
230
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6500
Zaagbladdiameter (mm)
230
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
280
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
675
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.629
EAN
3165140194228
UBB
500505007145
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640629