text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 230 x 28 x 30 mm T24

Artikelnummer B4960.640.627
Max. toerental (1/min) 6500
Zaagbladdiameter (mm) 230
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.8

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6500
Zaagbladdiameter (mm) 230
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.8
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 260
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 652
HS- en goederencode
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.627
EAN 3165140194211
UBB 500505006980
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640627
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.