text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.620
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 200 x 28 x 30 mm T48
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
B4960.640.620
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
200
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
200
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
260
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
552
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.620
EAN
3165140194143
UBB
500505006568
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640620