Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.586
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 140 x 24 x 20 mm T20
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
B4960.640.586
Max. toerental (1/min)
10500
Zaagbladdiameter (mm)
140
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10500
Zaagbladdiameter (mm)
140
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Aantal tanden
20
Zaagbladdikte (mm)
188
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
237
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.586
EAN
3165140193801
UBB
500505002849
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640586