text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 254 x 2 x 30 mm T40


Artikelnummer B4960.640.438
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 40
Zaagbladdikte (mm) 290
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 650
HS- en goederencode
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.438
EAN 3165140314473
UBB 500504997015
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.