Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.434
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 254 x 2 x 30 mm T24
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4960.640.434
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
290
Gewicht per stuk (g)
670
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.434
EAN
3165140314435
UBB
500504996363
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640434