text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 210 x 2 x 30 mm


Artikelnummer B4960.640.430
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 293
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 525
HS- en goederencode
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.430
EAN 3165140314398
UBB 500504995605
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.