Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
7R491121
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
Bosch PRO Aluminium cordless cirkelzaagblad 165 x 18 x 15875 mm
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
7R491121
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
15875
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
15875
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.8
Aantal tanden
54
Zaagbladdikte (mm)
210
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R491121
EAN
3165140958806
UBB
500699327341
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837758