text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch PRO Wood cordless cirkelzaagblad 140 x 15 x 127 mm


Artikelnummer 3V849303
Max. toerental (1/min) 10500
Zaagbladdiameter (mm) 140
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 12.7
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10500
Zaagbladdiameter (mm) 140
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 12.7
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.5
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 195
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3V849303
EAN 3165140958172
UBB 500699315387
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.