text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaag GKS 12 V-26


Article number 9B235985
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 1.4
Snijdiepte (90°) (mm) 26.5
Snijdiepte (45°) (mm) 17
Zaagbladdiameter (mm) 85
Zaagbladboring (mm) 15
Packed per 1

Specifications

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 1.4
Snijdiepte (90°) (mm) 26.5
Snijdiepte (45°) (mm) 17
Zaagbladdiameter (mm) 85
Zaagbladboring (mm) 15
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 1400
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Goederencode 84672230
Model GKS 12V-26
Type Cordless Circular Saw

Article numbers

Article number 9B235985
EAN 3165140895217
UBB 500679478742
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06016A1005
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.