text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Tuingereedschap
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
Tuingereedschap
Accu machines
Gazonmaaiers
0H554999
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
Bosch Accumaaier CityMower 18V-32-300
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0H554999
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
9.4
Snijbreedte (mm)
320
Snijsysteem
Overig
Kniphoogte (mm)
30-60
Inhoud opvangvoorziening (l)
31
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
9.4
Snijbreedte (mm)
320
Snijsysteem
Overig
Kniphoogte (mm)
30-60
Inhoud opvangvoorziening (l)
31
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Robot
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
CityMower 32-300
Type
Lawn Mower
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H554999
EAN
4059952563008
UBB
500729618784
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06008B9A09