Test catalogus aantal
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
B4300.000.070
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
Bosch Boormachine GBM 10 RE
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
B4300.000.070
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
600
Machinegewicht (kg)
1.7
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 1e stand (mm)
25
Max. draaimoment (Nm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
600
Machinegewicht (kg)
1.7
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 1e stand (mm)
25
Max. draaimoment (Nm)
20
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
1676
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
2600
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2200
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBM 10 RE
Type
Power Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4300.000.070
EAN
3165140485968
UBB
500570636331
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
0601473600