Boorhamers
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
Boorhamers
B4350.000.085
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
Bosch Boorhamer met SDS plus GBH 3-28 DRE
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
B4350.000.085
Hoogte
233
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
326
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
3.6
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
68
Max. energie enkele slag (J)
3.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
233
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
326
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
3.6
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
68
Max. energie enkele slag (J)
3.1
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
30
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
28
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
82
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Nullasttoerental (1/min)
900
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
6100
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBH 3-28 DRE
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4350.000.085
EAN
3165140471220
UBB
500512003301
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
061123A000