text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accuboorhamer BITURBO met SDS max GBH 18V-45 C


Artikelnummer 8N867094
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 545
Accucapaciteit (Ah) 12
Boordiameter in beton (mm) 45
Max. energie enkele slag (J) 12.5
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 2760
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 545
Accucapaciteit (Ah) 12
Boordiameter in beton (mm) 45
Max. energie enkele slag (J) 12.5
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 2760
Nullasttoerental (1/min) 305
Gewicht zonder accupack (kg) 8
Met acculader Nee
HS- en goederencode
Model GBH 18V-45 C
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 8N867094
EAN 3165140915427
UBB 500708201917
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611913000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.