text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Boorhamer met SDS plus GBH 2-21


Artikelnummer 4W416683
Breedte 88
Hoogte 205
Lengte (mm) 334
Nom. opgenomen vermogen (W) 720
Machinegewicht (kg) 2.3
Max. energie enkele slag (J) 2
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 88
Hoogte 205
Lengte (mm) 334
Nom. opgenomen vermogen (W) 720
Machinegewicht (kg) 2.3
Max. energie enkele slag (J) 2
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter zachthout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4800
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 4W416683
EAN 4059952569642
UBB 500717754856
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06112A6002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.