Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
4M320764
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
Bosch Accuboorhamer met SDS plus GBH 18V-26F
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
4M320764
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
6
Boordiameter in beton (mm)
26
Max. energie enkele slag (J)
2.6
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4350
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
6
Boordiameter in beton (mm)
26
Max. energie enkele slag (J)
2.6
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4350
Nullasttoerental (1/min)
980
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M320764
EAN
4059952560441
UBB
500754713393
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
061191000G
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen