Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
2M302920
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
Bosch Boorhamer met SDS plus GBH 2-28
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
2M302920
Hoogte
216
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
379
Nom. opgenomen vermogen (W)
880
Machinegewicht (kg)
2.9
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
68
Max. energie enkele slag (J)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
216
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
379
Nom. opgenomen vermogen (W)
880
Machinegewicht (kg)
2.9
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
68
Max. energie enkele slag (J)
3.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
30
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
28
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
68
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Nullasttoerental (1/min)
900
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBH 2-28
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M302920
EAN
3165140843607
UBB
500652003269
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611267500