Test catalogus aantal
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
Boorhamers
0D587958
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
Bosch Boorhamer met SDS max GBH 12-52 D
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
0D587958
Breedte
120
Hoogte
312
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
600
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
11.5
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
120
Hoogte
312
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
600
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
11.5
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
150
Max. energie enkele slag (J)
19
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
52
Max. aantal slagen (1/min)
2150
Nullasttoerental (1/min)
220
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D587958
EAN
3165140604307
UBB
500635758286
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
0611266100