text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Wood HSS installatieboor 18 x 100 x 600 mm SDS plus


Artikelnummer 0A919020
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 18
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
HS- en goederencode
Type Formwork & Installation Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0A919020
EAN 3165140104036
UBB 500512681544
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608597409
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.