Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
B4010.002.050
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
Bosch Boor-schroefmachines
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
B4010.002.050
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
19
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
19
Boordiameter hout 1e stand (mm)
19
Max. draaimoment (Nm)
15
Draaimomentinstelling (Nm)
15
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
400
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1300
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
4160
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4010.002.050
UBB
500618383193
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
0601868109