Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
9C137568
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
Bosch Accuschroefboormachine GSR 18V-110 C
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
9C137568
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Boordiameter hout 1e stand (mm)
82
Max. draaimoment (Nm)
110
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Boordiameter hout 1e stand (mm)
82
Max. draaimoment (Nm)
110
Draaimomentinstelling (Nm)
47
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2100
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C137568
EAN
3165140956291
UBB
500708198543
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G0109