text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accuschroefboormachine GSR 12V-15 FC


Artikelnummer 8D291961
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 178
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 0.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 178
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 0.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Met acculader Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model Click&Go
Safety GSR 12 V-15 FC
Type BH_NF_inh_02_EN

Artikelnummers

Artikelnummer 8D291961
EAN 3165140889810
UBB 500700198442
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019F6004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.