Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
8D023129
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
Bosch Accuschroefboormachine GSR 12V-15 FC
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
8D023129
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
178
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
0.8
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
178
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
0.8
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
30
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
30
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm)
30
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
400
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1300
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D023129
EAN
3165140847698
UBB
500652013813
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019F6001
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen