text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accuklopboorschroevendraaier GSB 18V-110 C


Artikelnummer 7M590785
Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 82
Boordiameter hout 1e stand (mm) 82
Max. draaimoment (Nm) 110
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 82
Boordiameter hout 1e stand (mm) 82
Max. draaimoment (Nm) 110
Boordiameter steen 1e stand (mm) 16
Boordiameter steen 2e stand (mm) 16
Draaimomentinstelling (Nm) 47
Max. aantal slagen (1/min) 31500
Gewicht zonder accupack (kg) 1.5
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 480
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 2100
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 7M590785
EAN 3165140956314
UBB 500708197305
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019G030A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.