text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accuschroefboormachine GSR 12V-15 FC


Artikelnummer 6N418281
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 178
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 0.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 178
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 0.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 30
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Max. draaimoment (Nm) 30
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 30
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Met acculader Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 6N418281
EAN 3165140847704
UBB 500652014076
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019F6002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.