Test catalogus aantal
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
3F214587
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
Bosch Accuschroefboormachine GSR 12V-35 FC
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
3F214587
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
181
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 1e stand (mm)
32
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
460
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
181
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 1e stand (mm)
32
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
460
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1750
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSR 12V-35 FC
Safety
GSR 12 V-35 FC
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F214587
EAN
3165140936934
UBB
500700212870
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H3002