Test catalogus aantal
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
0Q958999
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
Bosch Accudraaislagmoeraanzetter GDR 12V-110
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
0Q958999
Nom. spanning (V)
12
Breedte
54
Hoogte
177
Lengte (mm)
139
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Max. draaimoment (Nm)
110
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
54
Hoogte
177
Lengte (mm)
139
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Max. draaimoment (Nm)
110
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
3100
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GDR 12V-110
Type
Cordless Impact Drill & Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q958999
EAN
3165140799867
UBB
500655448065
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019E0003