text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accuschroefboormachine GSR 12V-15


Artikelnummer 0C238264
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 19
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 19
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 0C238264
EAN 3165140895248
UBB 500707571203
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060186810F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.