text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Klopboormachine GSB 162-2 RE

Artikelnummer B4320.000.090
Hoogte 176
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 452
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 4.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 3
Boordiameter staal 2e stand (mm) 14

Specificaties

Hoogte 176
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 452
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 4.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 3
Boordiameter staal 2e stand (mm) 14
Boordiameter staal 1e stand (mm) 20
Boordiameter hout 2e stand (mm) 30
Boordiameter hout 1e stand (mm) 50
Max. draaimoment (Nm) 17
Gereedschapopname Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm) 82
Boordiameter beton 1e stand (mm) 82
Vermogensafgifte (W) 840
Boordiameter steen 1e stand (mm) 162
Boordiameter steen 2e stand (mm) 82
Max. aantal slagen (1/min) 43350
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 750
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1800
Gewicht per stuk (g) 7.377
HS- en goederencode
Model GSB 162-2 RE
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer B4320.000.090
EAN 3165140472050
UBB 500627053761
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 060118B000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.