text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Boor- klopboormachines

Artikelnummer B4320.000.055
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 2.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 2.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 36
Gereedschapopname Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm) 15
Boordiameter beton 1e stand (mm) 20
Vermogensafgifte (W) 430
Boordiameter steen 1e stand (mm) 20
Boordiameter steen 2e stand (mm) 15
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 1000
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 3000
Gewicht per stuk (g) 4500
HS- en goederencode
Model GSB 19-2 RE
Type Impact Drill

Artikelnummers

Artikelnummer B4320.000.055
EAN 3165140519335
UBB 500570630052
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 060117B500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.